RITTAL - Ohjuri 1U - 7111.212 Kaapelipuola100x34 10

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Ohjuri 1U - 7111.212 Kaapelipuola100x34 10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - metalli

  • Laiterivien määrä - 1

  • Soveltuu 19" asennukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177519541

Sähkönumero

7282516

Toimittajan tuotenumero

7111212

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

metalli

Laiterivien määrä:

1

Soveltuu 19" asennukseen:

kyllä

Kaapelipuolat pysty- tai vaakasuoraan kaapelien ohjaukseen vp=10kpl