Etusivu

RITTAL - Ohjuri - 5502.115 ohjurikampa 6U 14kpl

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Ohjuri - 5502.115 ohjurikampa 6U 14kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - pohjareiät

  • Väri - musta

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

  • Halogeeniton - ei

  • Itsestäänsammuva - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177679290

Sähkönumero

7239801

Toimittajan tuotenumero

5502115

Tukkuerä

1

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Väri:

musta

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Halogeeniton:

ei

Itsestäänsammuva:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Taipuisa:

ei

19 kaapeliohjuri 6U RAL9005