Etusivu

RITTAL - Ohjuripaneeli - 7257.005 Ohjuripaneeli 1U 43x1

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Ohjuripaneeli - 7257.005 Ohjuripaneeli 1U 43x1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - metalli

  • Laiterivien määrä - 1

  • Soveltuu 19" asennukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177492080

Sähkönumero

7239786

Toimittajan tuotenumero

7257005

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

metalli

Laiterivien määrä:

1

Soveltuu 19" asennukseen:

kyllä

19 Kaapelin ohjauspaneli 1U RAL9005