Etusivu

RITTAL - Ohjuripaneeli - 7257.105 Ohjuripaneeli 2U 82x1

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Ohjuripaneeli - 7257.105 Ohjuripaneeli 2U 82x1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - metalli

  • Laiterivien määrä - 2

  • Soveltuu 19" asennukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177492097

Sähkönumero

7239787

Toimittajan tuotenumero

7257105

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

metalli

Laiterivien määrä:

2

Soveltuu 19" asennukseen:

kyllä

19 Kaapelin ohjauspaneli 2U RAL9005