Päivitämme verkkokauppaa lauantaina 26.9. klo 8.00-11.00. Päivityksen aikana verkkokaupasta tilaaminen ei ole mahdollista. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

RITTAL - Ovikytkin LED-kaappivalaisimel - 2500460 Ovikytkin

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Ovikytkin LED-kaappivalaisimel - 2500460 Ovikytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177809178

Sähkönumero

3465313

Toimittajan tuotenumero

2500460

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

muu

Ovikytkin LED-kaappivalaisimelle pituus 800 mm UL

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan