RITTAL - Päätypari 1800x600 - 8186245 VX-sivuseinäpari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu sivuseinäksi - kyllä
Soveltuu takaseinäksi - ei
Materiaali - teräs
Soveltuu kotelosyvyydelle - 600 mm
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
162 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4028177827820
Sähkönumero
3465113
Toimittajan tuotenumero
8186245
Tukkuerä
1
Soveltuu sivuseinäksi:
kyllä
Soveltuu takaseinäksi:
ei
Materiaali:
teräs
Soveltuu kotelosyvyydelle:
600 mm
Leveys:
600 mm
Korkeus:
1800 mm
Väri:
harmaa
Laiterivien määrä:
0
Moduulijako:
0 mm
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7035
Kaapelin läpivienti:
ei
Lukolla:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


