RITTAL - Päätypari 2000x400 - 8104245 VX-sivuseinäpari

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Päätypari 2000x400 - 8104245 VX-sivuseinäpari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sivuseinäksi - kyllä

  • Soveltuu takaseinäksi - ei

  • Materiaali - teräs

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 400 mm

  • Leveys - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

121 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4028177827332

Sähkönumero

3465114

Toimittajan tuotenumero

8104245

Tukkuerä

1

Soveltuu sivuseinäksi:

kyllä

Soveltuu takaseinäksi:

ei

Materiaali:

teräs

Soveltuu kotelosyvyydelle:

400 mm

Leveys:

400 mm

Korkeus:

2000 mm

Väri:

harmaa

Laiterivien määrä:

0

Moduulijako:

0 mm

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

7035

Kaapelin läpivienti:

ei

Lukolla:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

VX-sivuseinäpari 2000x400 (KxS) RAL7035

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan