RITTAL - Paneeli - Kaapelikouru 1HE 19 RAL 7035

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - metalli
Laiterivien määrä - 1
Soveltuu 19" asennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177166646
Sähkönumero
7239714
Toimittajan tuotenumero
7149135
Tukkuerä
7149135
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
metalli
Laiterivien määrä:
1
Soveltuu 19" asennukseen:
kyllä
Kaapelikouru 19'. 1U RAL 7035


