RITTAL - Pistokeläpivienti 2 x 6-8 mm - 2400500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 4...6 mm
Malli / Tyyppi - muu
Keskiöreikä - 6 mm
Halogeeniton - ei
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177220348
Sähkönumero
3404497
Toimittajan tuotenumero
2400500
Tukkuerä
1
Sopii kaapelihalkaisijoille:
4...6 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Keskiöreikä:
6 mm
Halogeeniton:
ei
Väri:
musta
Vedonpoistin:
ei
Kutistustapa:
ei
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kulmamalli:
ei
Vedenpitävä:
kyllä
Palonkestävä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kaasunkestävä:
ei
Pinnan suojaus:
muu
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


