RITTAL - Pistokeläpivienti 3 x 4-6 mm - 2400300

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Pistokeläpivienti 3 x 4-6 mm - 2400300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 6...8 mm

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Keskiöreikä - 8 mm

  • Halogeeniton - ei

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177267909

Sähkönumero

3404496

Toimittajan tuotenumero

2400300

Tukkuerä

1

Sopii kaapelihalkaisijoille:

6...8 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Keskiöreikä:

8 mm

Halogeeniton:

ei

Väri:

musta

Vedonpoistin:

ei

Kutistustapa:

ei

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kulmamalli:

ei

Vedenpitävä:

kyllä

Palonkestävä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Kaasunkestävä:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Halkaistava pistokeläpivienti 2 kpl 6-8 mm kaapelia

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan