RITTAL - Pistorasiapaneeli - Pistorasiapaneli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 7
Ylijännitesuojaus - ei
Kotelointiluokka (IP) - muu
Materiaali - metalli
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177221215
Sähkönumero
7239988
Toimittajan tuotenumero
7240260
Tukkuerä
1
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
7
Ylijännitesuojaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Materiaali:
metalli
Halogeeniton:
ei
Rungon muoto:
suorakulmainen
Liitäntäjohdon pituus:
2 m
Europistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
0
Väri:
punainen
Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Vikavirtakytkn (RCCB):
ei
Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Päätesuodin:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
NEMA-pistorasioiden lukumäärä:
0
Suojakannella:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Nimellisvirta:
10 A
Materiaalin laatu:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
7035
Kääntyvä keskiosa:
ei
Keskiön kiertokulma:
90°


