RITTAL - Poistosuodatin 550/600m3/h - 3243.200 Poistosuod 550/600m3/


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 323 mm
Korkeus - 323 mm
Syvyys - 25 mm
Suodatinmatolla - kyllä
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177652149
Sähkönumero
3404362
Toimittajan tuotenumero
3243200
Tukkuerä
1
Leveys:
323 mm
Korkeus:
323 mm
Syvyys:
25 mm
Suodatinmatolla:
kyllä
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
EMC-versio:
ei
Poistosuodatin 3243/3244/3245 suodatintuulettimiin