RITTAL - Läpijohdotuskaapeli LED-kaapp - 2500450 Läpijohdotuskaapeli 5kpl

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Läpijohdotuskaapeli LED-kaapp - 2500450 Läpijohdotuskaapeli 5kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1000.001 m

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johtimien määrä - 3

  • Käyttölämpötila-alue - -20...90 °C

  • Liitäntä 1 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3465312

Toimittajan tuotenumero

2500450

Tukkuerä

1

Pituus:

1000.001 m

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johtimien määrä:

3

Käyttölämpötila-alue:

-20...90 °C

Liitäntä 1:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Liitäntä 2:

muu

Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:

ei

Spiraalikaapeli:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Katkaisija:

ei

SZ liitäntäkaapeli, läpijohdotukseen, 2-napainen, 100-240 V, pituus 1000 mm, 5 kpl

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan