RITTAL - Letkunpidinpak. 20kpl 48mm - 2592000 SZ

Rittal Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - muovi

  • Laiterivien määrä - 0

  • Soveltuu 19" asennukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177028906

Sähkönumero

1106407

Toimittajan tuotenumero

2592000

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

muovi

Laiterivien määrä:

0

Soveltuu 19" asennukseen:

kyllä

Pidike suojaletkulle d=48 mm

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan