RITTAL - Muovikahva+3424E AE ja CP-ohj. - 2576000 SZ

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Muovikahva+3424E AE ja CP-ohj. - 2576000 SZ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vääntimen tyyppi - muu

  • Kädensija - ei

  • Lukitus/kiinnitys - sylinteri

  • Riippulukko - ei

  • Tankolukko (3-pistelukitus) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177028364

Sähkönumero

3404661

Toimittajan tuotenumero

2576000

Tukkuerä

200

Vääntimen tyyppi:

muu

Kädensija:

ei

Lukitus/kiinnitys:

sylinteri

Riippulukko:

ei

Tankolukko (3-pistelukitus):

ei

Muovikahva varmuuslukkopesällä avain 3524E AE-kotelolle

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan