RITTAL - Suodatin - Metallisuodatin

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Suodatin - Metallisuodatin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 344 mm

  • Korkeus - 268 mm

  • Syvyys - 10 mm

  • Suodatinmatolla - kyllä

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177325395

Sähkönumero

3404579

Toimittajan tuotenumero

3286410

Tukkuerä

1

Leveys:

344 mm

Korkeus:

268 mm

Syvyys:

10 mm

Suodatinmatolla:

kyllä

Materiaali:

alumiini

EMC-versio:

ei

Metallisuodatin jäähdyttimille 3328xxx, 3329xxx ja 3332xxx

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan