RITTAL - Suodatinmatto - Suodatinmatto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 90 mm
Korkeus - 106 mm
Syvyys - 8 mm
Suodatinmatolla - kyllä
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177598676
Sähkönumero
3404569
Toimittajan tuotenumero
3201050
Tukkuerä
1
Leveys:
90 mm
Korkeus:
106 mm
Syvyys:
8 mm
Suodatinmatolla:
kyllä
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
EMC-versio:
ei
Suodatin jäähdyttimille 3201.200 ja 3201.300
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


