RITTAL - Suojaletkupak. 25m id 16mm - 2595000 SZ

Rittal Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - muovi

  • Laiterivien määrä - 0

  • Soveltuu 19" asennukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177028968

Sähkönumero

1106400

Toimittajan tuotenumero

2595000

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

muovi

Laiterivien määrä:

0

Soveltuu 19" asennukseen:

kyllä

Kaapelin suojaletku d=16 mm

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan