RITTAL - Riviliitinkot. 300x200x120 - 1531000 Asennuskotelo FE

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Riviliitinkot. 300x200x120 - 1531000 Asennuskotelo FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

teräs

Leveys:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm

Korkeus:

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Syvyys:

120 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 200 mm

  • Syvyys - 120 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4028177816374

Sähkönumero

3465203

Toimittajan tuotenumero

1531000

Tukkuerä

1

Väri:

muu

Materiaali:

teräs

Leveys:

300 mm

Korkeus:

200 mm

Syvyys:

120 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Riviliitinkotelo 300x200x120 IP55/NEMA12 laipallinen 1+1

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan