Päivitämme verkkokauppaa lauantaina 26.9. klo 8.00-11.00. Päivityksen aikana verkkokaupasta tilaaminen ei ole mahdollista. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

RITTAL - Riviliitinkot. 300x300x120 - 1535000 Asennuskotelo FE

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Riviliitinkot. 300x300x120 - 1535000 Asennuskotelo FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

teräs

Leveys:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm

Korkeus:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Syvyys:

120 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 300 mm

  • Syvyys - 120 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

34 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4028177816404

Sähkönumero

3465206

Toimittajan tuotenumero

1535000

Tukkuerä

1

Väri:

muu

Materiaali:

teräs

Leveys:

300 mm

Korkeus:

300 mm

Syvyys:

120 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Riviliitinkotelo 300x300x120 IP55/NEMA12 laipallinen 1+1 ja 1+1

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan