RITTAL - Riviliitinkotelo K300xL300x120 - 1526010 KL RST IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntärimojen lukumäärä - 0
Leveys - 300 mm
Syvyys - 120 mm
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177008540
Sähkönumero
3404368
Toimittajan tuotenumero
1526010
Tukkuerä
1526010
Liitäntärimojen lukumäärä:
0
Leveys:
300 mm
Syvyys:
120 mm
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
ruostumaton teräs
Halogeeniton:
ei
Väri:
muu
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Laajennusmahdollisuus:
ei
Läpivientien lukumäärä:
0
Läpiviennin tyyppi:
tiivistysmutteri
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Suojakannella:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
2500 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Käyttölämpötila:
-40...80 °C


