Etusivu

RITTAL - Riviliitinkotelo L150xK150x80 - 1521010 KL RST IP66

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Riviliitinkotelo L150xK150x80 - 1521010 KL RST IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 0

  • Leveys - 150 mm

  • Syvyys - 80 mm

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Materiaali - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

KL

EAN-koodi

4028177008441

Sähkönumero

3404363

Toimittajan tuotenumero

1521010

Tukkuerä

1521010

Liitäntärimojen lukumäärä:

0

Leveys:

150 mm

Syvyys:

80 mm

Asennustapa:

pinta-asennus

Materiaali:

ruostumaton teräs

Halogeeniton:

ei

Väri:

muu

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Laajennusmahdollisuus:

ei

Läpivientien lukumäärä:

0

Läpiviennin tyyppi:

tiivistysmutteri

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Suojakannella:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

2500 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Käyttölämpötila:

-40...80 °C

Riviliitinkotelo 150x150x80 IP66/NEMA4X