Päivitämme verkkokauppaa lauantaina 26.9. klo 8.00-11.00. Päivityksen aikana verkkokaupasta tilaaminen ei ole mahdollista. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

RITTAL - Rivitysliitin (sis.6kpl) - 8617502 VX-rivitysliitin

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Rivitysliitin (sis.6kpl) - 8617502 VX-rivitysliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177919341

Sähkönumero

3465119

Toimittajan tuotenumero

8617502

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

VX-rivitysliitin ulkopuolinen 6 kpl sis. rivitystiivisteen

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan