RITTAL - Säätöjalat TS IT - 4612.000 Säätöjalat 4kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei
Soveltuu kaapelien niputukseen - kyllä
Materiaali - teräs
Väri - muu
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177105492
Sähkönumero
7239661
Toimittajan tuotenumero
4612000
Tukkuerä
1
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:
ei
Soveltuu kaapelien niputukseen:
kyllä
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Malli / Tyyppi:
muu
Lattiakaappien säätöjalkasarja 4 kpl
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


