RITTAL - Sadelippa - AE-kotelolle L=200 S=155 RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 155 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 200 mm
Pintamateriaali - pinnoitettu jauhemaalauksella
Materiaali - ruostumaton teräs
Ilmanpoistolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177024465
Sähkönumero
3404540
Toimittajan tuotenumero
2470000
Tukkuerä
1
Soveltuu kotelosyvyydelle:
155 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
200 mm
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Materiaali:
ruostumaton teräs
Ilmanpoistolla:
ei
Väri:
ruostumaton teräs

RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


