RITTAL - Sadelippa - AE-kotelolle L=380 S=155 RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 155 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 380 mm
Pintamateriaali - pinnoitettu jauhemaalauksella
Materiaali - ruostumaton teräs
Ilmanpoistolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177024489
Sähkönumero
3404542
Toimittajan tuotenumero
2471000
Tukkuerä
1
Soveltuu kotelosyvyydelle:
155 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
380 mm
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Materiaali:
ruostumaton teräs
Ilmanpoistolla:
ei
Väri:
ruostumaton teräs
Sadekatos AE-kotelolle RST



