RITTAL - Sadelippa AX-kotelolle RST - 2361010 Sadelippa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuu kotelosyvyydelle:
210 mmTärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 210 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm
Pintamateriaali - pinnoitettu jauhemaalauksella
Materiaali - ruostumaton teräs
Ilmanpoistolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177938113
Sähkönumero
3465262
Toimittajan tuotenumero
2361010
Tukkuerä
1
Soveltuu kotelosyvyydelle:
210 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
300 mm
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Materiaali:
ruostumaton teräs
Ilmanpoistolla:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Leveys:
300 mm
Korkeus:
37 mm
Väri:
muu
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


