Etusivu

RITTAL - Sadelippa AX - Sadelippa AX-kotelolle RST

Rittal Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 300 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 1000 mm

  • Pintamateriaali - pinnoitettu jauhemaalauksella

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Ilmanpoistolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

AX

EAN-koodi

6410034653235

Sähkönumero

3465323

Toimittajan tuotenumero

2363010

Tukkuerä

1

Soveltuu kotelosyvyydelle:

300 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

1000 mm

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Materiaali:

ruostumaton teräs

Ilmanpoistolla:

ei

Kaapelin läpivienti:

ei

Leveys:

1000 mm

Korkeus:

43 mm

Väri:

muu

Sadelippa AX-kotelolle L=1000 S=300 RST