Päivitämme verkkokauppaa lauantaina 26.9. klo 8.00-11.00. Päivityksen aikana verkkokaupasta tilaaminen ei ole mahdollista. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

RITTAL - Seinäasennustarvike - HD-kotelolle 50 mm RST 1 kpl

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Seinäasennustarvike - HD-kotelolle 50 mm RST 1 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177565654

Sähkönumero

3465033

Toimittajan tuotenumero

4000100

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Väri:

muu

Seinäkiinnike RST 50 mm korotus HD-kotelolle 1 kpl

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan