Päivitämme verkkokauppaa lauantaina 26.9. klo 8.00-11.00. Päivityksen aikana verkkokaupasta tilaaminen ei ole mahdollista. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

RITTAL - Seinäk.srj AX- ja KX-koteloon - 1590010 Kiinn.korvakepakkaus

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Seinäk.srj AX- ja KX-koteloon - 1590010 Kiinn.korvakepakkaus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177938045

Sähkönumero

3465246

Toimittajan tuotenumero

1590010

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Seinäkiinnikesarja sinkitty teräs 8 mm korotus AX- ja KX-kotelolle 4 kpl

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan