RITTAL - Seinäkotelo - 19 AX IT 600x600x600mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072384979
Sähkönumero
7238497
Toimittajan tuotenumero
XFI7643600
Tukkuerä
1
19" AX IT -seinäkotelo 12U 600x600x600mm
Kokonaan esiasennettu IT-kotelo 19”:n IT-komponenttien asennukseen
Syvyyssäädettävät profiilikiskot
Kauttaaltaan kiinnihitsattu kotelorakenne
Tiiveys mahdollinen IP 66:een asti
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Maksimi asennussyvyys 516 mm
Kotelon pohjassa harjaslaippa kaapeleiden läpivientiin. Laippalevy koko 7.
Kokonaan esiasennettu IT-kotelo 19”:n IT-komponenttien asennukseen
Syvyyssäädettävät profiilikiskot
Kauttaaltaan kiinnihitsattu kotelorakenne
Tiiveys mahdollinen IP 66:een asti
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Maksimi asennussyvyys 516 mm
Kotelon pohjassa harjaslaippa kaapeleiden läpivientiin. Laippalevy koko 7.
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


