RITTAL - Seinäkotelo 21U - 7721.535 EL SK 1012x600x673 L

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Seinäkotelo 21U - 7721.535 EL SK 1012x600x673 L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 600 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 1012 mm

  • Syvyys - 673 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177551039

Sähkönumero

7239962

Toimittajan tuotenumero

7721535

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Leveys:

600 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

1012 mm

Syvyys:

673 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Asennuslevyllä:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

kyllä

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Seinäkotelo. 600x1012x673. Lasiovella RAL7035. 3-osainen