RITTAL - Seinäkotelo 9U - 7709.535 EL SK 478x600x673 L


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 600 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 478 mm
Syvyys - 673 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177551015
Sähkönumero
7239958
Toimittajan tuotenumero
7709535
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Leveys:
600 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
478 mm
Syvyys:
673 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Asennuslevyllä:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
kyllä
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
1
RAL-numero:
7035
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei