RITTAL - Seinäkotelo - Seinäkotelo AX, 3-osainen 15U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177994065
Sähkönumero
7238556
Toimittajan tuotenumero
2261565
Tukkuerä
1
Seinäkotelo AX, 3-osainen 15U +suod. 600x746x673mm
Seinäosa: Laippalevy, umpinainen, ylös ja alasKääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19""-profiilikiskoa edessä, kiinteä asennusDesign-laiteoviDesign-lasioven sulkeminen: turvalukko 3524 EKeskiosan lukitus: 3 mm kaksoislehtiSis. maadoitus- ja kiinnitystarvikkeet2 Blue e+ outlet filters (supplied loose)Mini-Komfort-kahva
Seinäosa: Laippalevy, umpinainen, ylös ja alasKääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19""-profiilikiskoa edessä, kiinteä asennusDesign-laiteoviDesign-lasioven sulkeminen: turvalukko 3524 EKeskiosan lukitus: 3 mm kaksoislehtiSis. maadoitus- ja kiinnitystarvikkeet2 Blue e+ outlet filters (supplied loose)Mini-Komfort-kahva


