RITTAL - Seinäkotelo - Seinäkotelo AX, 3-osainen 6U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177982956
Sähkönumero
7238542
Toimittajan tuotenumero
2260630
Tukkuerä
1
Seinäkotelo AX, 3-osainen 6U 600x345x373 mm
Seinäosa: Laippalevy, umpinainen, ylös ja alasKääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19""-profiilikiskoa edessä, kiinteä asennusDesign-laiteoviKeskiosan lukitus: 3 mm kaksoislehtiDesign-lasioven sulkeminen: turvalukko 3524 ESis. maadoitus- ja kiinnitystarvikkeetMini-Komfort-kahva
Seinäosa: Laippalevy, umpinainen, ylös ja alasKääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19""-profiilikiskoa edessä, kiinteä asennusDesign-laiteoviKeskiosan lukitus: 3 mm kaksoislehtiDesign-lasioven sulkeminen: turvalukko 3524 ESis. maadoitus- ja kiinnitystarvikkeetMini-Komfort-kahva


