RITTAL - Seinäkotelo - Seinäkotelo AX, 3-osainen 9U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177983397
Sähkönumero
7238546
Toimittajan tuotenumero
2260950
Tukkuerä
1
Seinäkotelo AX, 3-osainen 9U 600x478x573 mm
Seinäosa: Laippalevy, umpinainen, ylös ja alasKääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19""-profiilikiskoa edessä, kiinteä asennusDesign-laiteoviKeskiosan lukitus: 3 mm kaksoislehtiDesign-lasioven sulkeminen: turvalukko 3524 ESis. maadoitus- ja kiinnitystarvikkeetMini-Komfort-kahva
Seinäosa: Laippalevy, umpinainen, ylös ja alasKääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19""-profiilikiskoa edessä, kiinteä asennusDesign-laiteoviKeskiosan lukitus: 3 mm kaksoislehtiDesign-lasioven sulkeminen: turvalukko 3524 ESis. maadoitus- ja kiinnitystarvikkeetMini-Komfort-kahva


