Päivitämme verkkokauppaa lauantaina 26.9. klo 8.00-11.00. Päivityksen aikana verkkokaupasta tilaaminen ei ole mahdollista. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

RITTAL - Seinäkotelo - Seinäkotelo AX, 3-osainen 9U

Rittal Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177994096

Sähkönumero

7238547

Toimittajan tuotenumero

2260955

Tukkuerä

1

Seinäkotelo AX, 3-osainen 9U +suod. 600x478x573 mm

Seinäosa: Laippalevy, umpinainen, ylös ja alasKääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19""-profiilikiskoa edessä, kiinteä asennusDesign-laiteoviDesign-lasioven sulkeminen: turvalukko 3524 EKeskiosan lukitus: 3 mm kaksoislehtiSis. maadoitus- ja kiinnitystarvikkeet2 Blue e+ outlet filters (supplied loose)Mini-Komfort-kahva