RITTAL - Suodatinmatto 3322 vp = 5 kpl - 3322700 SK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 120 mm
Korkeus - 120 mm
Syvyys - 12 mm
Suodatinmatolla - kyllä
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SK
EAN-koodi
4028177156159
Sähkönumero
3404736
Toimittajan tuotenumero
3322700
Tukkuerä
5
Leveys:
120 mm
Korkeus:
120 mm
Syvyys:
12 mm
Suodatinmatolla:
kyllä
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
EMC-versio:
ei
Suodatinmatto 3322:lle 5 kpl



