RITTAL - Suodatinmatto 3325 vp = 5 kpl - 3172100 SK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 221 mm
Korkeus - 221 mm
Syvyys - 17 mm
Suodatinmatolla - kyllä
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177038097
Sähkönumero
3404745
Toimittajan tuotenumero
3172100
Tukkuerä
5
Leveys:
221 mm
Korkeus:
221 mm
Syvyys:
17 mm
Suodatinmatolla:
kyllä
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
EMC-versio:
ei
Suodatinmatto 3325:lle 5 kpl
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


