RITTAL - Suodatinmatto SK 5kpl - Poimu- ja imusuodatin 3239

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 167 mm
Korkeus - 167 mm
Syvyys - 21 mm
Suodatinluokka - muu
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177969100
Sähkönumero
3465638
Toimittajan tuotenumero
3181125
Tukkuerä
1
Leveys:
167 mm
Korkeus:
167 mm
Syvyys:
21 mm
Suodatinluokka:
muu
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
EMC-versio:
ei
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-15...55 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Poimusuodatin ja imusuodatin 3239:lle 5 kpl


