Etusivu

RITTAL - Suodatinmatto SK 5kpl - Poimu- ja imusuodatin 3243/44/45

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Suodatinmatto SK 5kpl - Poimu- ja imusuodatin 3243/44/45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 280 mm

  • Korkeus - 282 mm

  • Syvyys - 21 mm

  • Suodatinluokka - muu

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177969087

Sähkönumero

3465640

Toimittajan tuotenumero

3183125

Tukkuerä

1

Leveys:

280 mm

Korkeus:

282 mm

Syvyys:

21 mm

Suodatinluokka:

muu

Materiaali:

muu

Väri:

valkoinen

EMC-versio:

ei

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-15...55 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Poimusuodatin ja imusuodatin 3243/44/45:lle 5 kpl