RITTAL - Suodatinmatto SK 5kpl - Poimusuodatin 3240/41

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 212.5 mm
Korkeus - 212.5 mm
Syvyys - 21 mm
Suodatinluokka - G4
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177969148
Sähkönumero
3465635
Toimittajan tuotenumero
3172120
Tukkuerä
1
Leveys:
212.5 mm
Korkeus:
212.5 mm
Syvyys:
21 mm
Suodatinluokka:
G4
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
EMC-versio:
ei
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-15...55 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Poimusuodatin 3240/41:lle 5 kpl


