RITTAL - Suodatinmatto SK 5kpl - Poimusuodatin 3243/44/45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 280 mm
Korkeus - 282 mm
Syvyys - 21 mm
Suodatinluokka - G4
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177969131
Sähkönumero
3465636
Toimittajan tuotenumero
3173120
Tukkuerä
1
Leveys:
280 mm
Korkeus:
282 mm
Syvyys:
21 mm
Suodatinluokka:
G4
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
EMC-versio:
ei
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-15...55 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Poimusuodatin 3243/44/45:lle 5 kpl


