RITTAL - Suodatinmatto - Suodatinmatto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 344 mm
Korkeus - 268 mm
Syvyys - 10 mm
Suodatinmatolla - kyllä
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177325333
Sähkönumero
3404578
Toimittajan tuotenumero
3286400
Tukkuerä
1
Leveys:
344 mm
Korkeus:
268 mm
Syvyys:
10 mm
Suodatinmatolla:
kyllä
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
EMC-versio:
ei
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


