RITTAL - Suodatintuuletin 105m3/h 24VDC - 3239124


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtauksen määrä, painovoimainen - 105 m³/h
Jännitetyyppi - DC
Käyttöjännite 50 Hz - 24...24 V
Tuulettimien määrä - 1
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177651845
Sähkönumero
3404341
Toimittajan tuotenumero
3239124
Tukkuerä
1
Virtauksen määrä, painovoimainen:
105 m³/h
Jännitetyyppi:
DC
Käyttöjännite 50 Hz:
24...24 V
Tuulettimien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Leveys:
204 mm
Korkeus:
204 mm
Käyttöjännite DC:
24...24 V
Asennustapa:
muu
Uppoasennukseen:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
24...24 V
Suodattimella:
kyllä
Kattotuuletin:
ei
Ulosvedettävä tuuletin:
ei
Tuuletin:
ei
EMC-versio:
ei
Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen:
ei
RAL-numero:
7035