Varastointi päättyy

RITTAL - Suodatintuuletin 230V 230/250 - 3241.100 Suodatintuuletin 230/

Rittal Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virtauksen määrä, painovoimainen - 230 m³/h

  • Jännitetyyppi - AC

  • Käyttöjännite 50 Hz - 230...230 V

  • Tuulettimien määrä - 1

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177651982

Sähkönumero

3404344

Toimittajan tuotenumero

3241100

Tukkuerä

10

Virtauksen määrä, painovoimainen:

230 m³/h

Jännitetyyppi:

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

230...230 V

Tuulettimien määrä:

1

Väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Leveys:

255 mm

Korkeus:

255 mm

Käyttöjännite DC:

0...0 V

Asennustapa:

muu

Uppoasennukseen:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

230...230 V

Suodattimella:

kyllä

Kattotuuletin:

ei

Mitoitusteho:

40 W

Ulosvedettävä tuuletin:

ei

Tuuletin:

ei

EMC-versio:

ei

Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen:

ei

RAL-numero:

7035

Suodatintuuletin 3241100 230/250 m3/h (230 V. 50/60 Hz)

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan