RITTAL - Suodatintuuletin 230V 550/600 - 3243.100 Suodatintuuletin 550/

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtauksen määrä, painovoimainen - 550 m³/h
Jännitetyyppi - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 230...230 V
Tuulettimien määrä - 1
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177652101
Sähkönumero
3404346
Toimittajan tuotenumero
3243100
Tukkuerä
1
Virtauksen määrä, painovoimainen:
550 m³/h
Jännitetyyppi:
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Tuulettimien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Leveys:
323 mm
Korkeus:
323 mm
Käyttöjännite DC:
0...0 V
Asennustapa:
muu
Uppoasennukseen:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
230...230 V
Suodattimella:
kyllä
Kattotuuletin:
ei
Mitoitusteho:
70 W
Ulosvedettävä tuuletin:
ei
Tuuletin:
ei
EMC-versio:
ei
Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen:
ei
RAL-numero:
7035
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


