Päivitämme verkkokauppaa lauantaina 26.9. klo 8.00-11.00. Päivityksen aikana verkkokaupasta tilaaminen ei ole mahdollista. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

RITTAL - Tiivistepakkaus - Rivityssarja AE-koteloille IP6

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Tiivistepakkaus - Rivityssarja AE-koteloille IP6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - muu

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177602373

Sähkönumero

3404375

Toimittajan tuotenumero

1199100

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

muu

Väri:

musta

Rivityssarja AE-koteloille

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan