Päivitämme verkkokauppaa lauantaina 26.9. klo 8.00-11.00. Päivityksen aikana verkkokaupasta tilaaminen ei ole mahdollista. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

RITTAL - Tuuletin - Jäähdytin Blue e+ 1500 W

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Tuuletin - Jäähdytin Blue e+ 1500 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ilma/ilma

  • Jännitetyyppi - AC

  • Lämpötilansäädöllä - kyllä

  • Toiminto isäntä/orja - kyllä

  • Lämmitystoiminnolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177708082

Sähkönumero

3404498

Toimittajan tuotenumero

3185830

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

ilma/ilma

Jännitetyyppi:

AC

Lämpötilansäädöllä:

kyllä

Toiminto isäntä/orja:

kyllä

Lämmitystoiminnolla:

ei

Leveys:

400 mm

Korkeus:

950 mm

Syvyys:

310 mm

Jäähdytin Blue e+ 1500 W 110-480 V

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan