RITTAL - Tuuletin - Jäähdytin Blue e+ 1500 W RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ilma/ilma
Jännitetyyppi - AC
Lämpötilansäädöllä - kyllä
Toiminto isäntä/orja - kyllä
Lämmitystoiminnolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177934658
Sähkönumero
3465318
Toimittajan tuotenumero
3185530
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ilma/ilma
Jännitetyyppi:
AC
Lämpötilansäädöllä:
kyllä
Toiminto isäntä/orja:
kyllä
Lämmitystoiminnolla:
ei
Leveys:
400 mm
Korkeus:
950 mm
Syvyys:
310 mm
Jäähdytin Blue e+ 1500 W 110-480 V RST


